曜日別特売

天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400

天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 - アンセル天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 - アンセル天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)

用途
入出荷作業。
冷凍、冷却施設。
建設業。
厚さ(mm)3.2規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954521680400-10XL25~298.223.6アクリル(テリーループ加工)イエロー/ブルー-71
オープン
879
967(税込)
当日出荷
8954522580400-11XXL25~298.724.4アクリル(テリーループ加工)イエロー/ブルー-71
オープン
249
274(税込)
当日出荷
返品不可
8954523480400-7S25~297.221.6アクリル(テリーループ加工)イエロー/ブルー天然ゴム71
オープン
829
912(税込)
当日出荷
8954524380400-8M25~297.722.8アクリル(テリーループ加工)イエロー/ブルー天然ゴム71
オープン
879
967(税込)
当日出荷
8954525280400-9L25~297.923アクリル(テリーループ加工)イエロー/ブルー天然ゴム71
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする