曜日別特売

ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128

ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 - アンセルニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 - アンセルニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 - アンセルニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 - アンセルニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 - アンセルニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 - アンセル
(1件のレビュー)

JIS T 8116適合品です。
軽く快適な使い心地です。

用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954526848-128-10XL22~27921.6アクリル(テリーループ加工)ブラック天然ゴム151
オープン
249
274(税込)
当日出荷
8954528648-128-6XS22~277.317.8ナイロンブラックニトリルゴム(NBR)151
オープン
249
274(税込)
当日出荷
8954529548-128-7S22~277.617.8ナイロンブラックニトリルゴム(NBR)151
オープン
249
274(税込)
当日出荷
8954530448-128-8M22.0~27.08.018.8繊維部:ナイロンブラックニトリルゴム(NBR)-1
オープン
249
274(税込)
当日出荷
8954531348-128-9L22~278.521ナイロンブラックニトリルゴム(NBR)151
オープン
249
274(税込)
当日出荷
8954527748-128-11XXL22~279.222.6アクリル(テリーループ加工)ブラック天然ゴム151
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89545277
2021-09-04
用途: 機械のメンテナンス時

丈夫な手袋です。夏場は手がむれて汗だらけになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする