曜日別特売

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 - アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 - アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 - アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 - アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 - アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 - アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 - アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 - アンセル
(1件のレビュー)

JIS T 8116適合品です。
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。
18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。
正確さが要求される作業に適しています。

用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954532211818-10XL268.220ナイロンダークブルーニトリルゴム(NBR)181
オープン
759
835(税込)
当日出荷
8954533811818-11XXL278.620.6ナイロンダークブルーニトリルゴム(NBR)181
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954534711818-6XS226.815ナイロンダークブルーニトリルゴム(NBR)181
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954535611818-7S237.516.6ナイロンダークブルーニトリルゴム(NBR)181
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954536511818-8M247.917.6ナイロンダークブルーニトリルゴム(NBR)181
オープン
759
835(税込)
当日出荷
8954537411818-9L25819ナイロンダークブルーニトリルゴム(NBR)181
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89545365
2022-05-30
用途: 塗料缶運搬、開缶、調合等
製造業

ニトリルの中から探していたが、最も滑る為、自社の作業には不適だった。
しかしながら、指の動かし易さから、装着したまま他の作業をするのはやり易い。
例えば、筆記等。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする