曜日別特売

ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840

ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 - アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 - アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 - アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 - アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 - アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 - アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 - アンセルウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。
耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。

用途
小型~中型部品の組立。
一般作業。
厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954567211840-10XL26.08.120.0繊維部:ナイロングレー/ブラックニトリルゴム(NBR)151
オープン
739
813(税込)
当日出荷
8954568811840-11XXL27.08.520.8繊維部:スパンデックスナイロングレー/ブラックニトリルゴム(NBR)151
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954569711840-6XS22.06.516.0繊維部:ナイロングレー/ブラックニトリルゴム(NBR)151
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954570611840-7S23.06.616.6繊維部:ナイロングレー/ブラックニトリルゴム(NBR)151
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954571511840-8M24.07.617.2繊維部:ナイロングレー/ブラックニトリルゴム(NBR)151
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
8954572411840-9L25.08.019.2繊維部:ナイロングレー/ブラックニトリルゴム(NBR)151
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする