曜日別特売

静電気対策手袋 センシライト 48-135

静電気対策手袋 センシライト 48-135 - アンセル静電気対策手袋 センシライト 48-135 - アンセル静電気対策手袋 センシライト 48-135 - アンセル静電気対策手袋 センシライト 48-135 - アンセル静電気対策手袋 センシライト 48-135 - アンセル
(1件のレビュー)

JIS T 8116適合品です。
指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。

用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。グレー/ホワイト材質ナイロン厚さ(mm)0.82規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性X耐引裂き性.3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0588内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954573348135-10XL19.0~24.0
オープン
409
450(税込)
当日出荷
8954574248135-11XXL19.0~24.0
オープン
99
109(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954575848135-6XS19.0~24.0
オープン
439
483(税込)
当日出荷
8954577648135-8M19.0~24.0
オープン
439
483(税込)
当日出荷
8954578548135-9L19.0~24.0
オープン
439
483(税込)
当日出荷
8954576748135-7S19.0~24.0
オープン
439
483(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89545776
2024-01-14
用途: 電気基板の交換
3FIRU CRAFT製造業

指先のグリップが便利。
綿手袋を使用していたが、今後はこちらを使用していく予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする