アンセル
静電気対策手袋 センシライト 48-130
JIS T 8116適合品です。
15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。
手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
用途
自動車、家電などの製造ラインでの作業。
色
グレー/ホワイト
材質
繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)
厚さ(mm)
0.92
規格
EN388
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ポリウレタン
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
3
ゲージ
15
2018年トラスコ掲載ページ
6 0592
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89545794
48130-10
XL
26.0
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89545803
48130-11
XXL
27.0
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
89545812
48130-6
XS
22.0
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89545828
48130-7
S
23.0
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89545837
48130-8
M
24.0
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89545846
48130-9
L
25.0
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった