曜日別特売

耐溶剤作業用手袋 アルファテック

耐溶剤作業用手袋 アルファテック - アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテック - アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテック - アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテック - アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテック - アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテック - アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテック - アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテック - アンセル

新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
油や水に対するグリップ力も優れています。
幅広い耐薬品性があります。

用途
金属切削作業。
油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。
薬品取り扱い時の化学防護手袋。
仕様裏布付材質(裏)アクリルライナー材質(表)ニトリルゴム(NBR)2018年トラスコ掲載ページ6 0622内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954585558-530-8M29.0~31.622.322.0表:ニトリルゴム(NBR)、裏:モダクリルライナーブラック/グリーン0.551
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954586458-530-9L29.0~31.624.924.4表:ニトリルゴム(NBR)、裏:モダクリルライナーブラック/グリーン0.551
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする