アンセル
耐薬品手袋 アルファテック 58-430
JIS T 8116適合品です。
グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
用途
研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色
グリーン
全長(cm)
32.0
耐溶剤性
ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質
ニトリルゴム(NBR)
規格
EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0643
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89545995
58430-10
XL
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89546004
58430-11
XXL
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
89546013
58430-7
S
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89546022
58430-8
M
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89546038
58430-9
L
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
商品説明動画
化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
参考になった
清掃用化学薬品の危険性
参考になった