アンセル
耐薬品手袋 エクストラ 87-950
ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
用途
化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。
色
ブラック
耐溶剤性
ケトン・アルコール
規格
EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)
1
材質(裏)
綿
耐摩耗性
なし
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0643
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質(表)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89546047
87-950-10
XL
32.5
ニトリル
オープン
取扱い終了
89546056
87-950-11
XXL
32.0
ニトリル
オープン
取扱い終了
89546065
87-950-8
M
32.5
天然ゴム
オープン
取扱い終了
89546074
87-950-9
L
32.5
天然ゴム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
商品説明動画
アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社
参考になった