曜日別特売

耐薬品手袋 スコーピオ 08-354

耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 - アンセル耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
高い防水性能を持ちます。
ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。
濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。
柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。
ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。

用途研究施設、石油化学工場などでの作業。グリーン全長(cm)35.0耐透過性アルカリ類溶剤材質(表)ネオプレンゴム規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1材質(裏)綿耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954616208-354-10XL
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954617808-354-8M
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954618708-354-9L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする