曜日別特売

耐薬品手袋 ソルニット 39-122

耐薬品手袋 ソルニット 39-122 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。

用途
機械組み立て作業。
メンテナンス作業。
脱脂作業。
金属加工。
グリーン全長(cm)31.0耐溶剤性メタノール厚さ(mm)1.11規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)入数(双)1材質(裏)綿耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0642内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(表)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954621439-122-10XLネオプレンゴム
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954622339-122-7Sネオプレンゴム
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954623239-122-8Mニトリル
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954624839-122-9Lニトリル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

アンセルガーディアンのお客様の声 / RIDLEY社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする