曜日別特売

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。
従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。
独自の技術により着脱が容易です。
ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。

用途
化学薬品の取り扱い。
研究施設。
薬品製造。
塗装作業。
小型製品の組立。
全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954630292600-71セット(100枚)S7.717.8858-0751560
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
8954632792600-91セット(100枚)L8.121.8858-0753700
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
8954629392600-101セット(100枚)XL8.723858-0754750
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
3126643892600-81箱(100枚)M7.819.8858-0752640
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
8954631892600-81セット(100枚)M7.819.8858-0752640
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

アンセル TouchNTuff? 92-600 ニトリルゴム使い捨て手袋 商品紹介
この動画は、1が参考にしています。
TNT 化学物質飛沫保護技術、TNT Chemical Splash Resistance Technology
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする