ニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ

ニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ - アンセル

JIS T 8116適合品です。
薄手で柔軟性が高く、引き裂きにも強いです。
指先エンボス加工によりドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
指先が動かしやすく、快適に使用できます。
正確さ、緻密さが要求される作業で力を発揮します。
薄手で柔軟性が高く、引裂きにも強いです。

用途軽作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)ブルー粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954638892210-71セット(100枚)S7.315-858-0742
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
8954637292210-101セット(100枚)XL8.3210.07858-0745
オープン
取扱い終了
8954639792210-81セット(100枚)M7.7170.07858-0743
オープン
取扱い終了
8954640692210-91セット(100枚)L8190.07858-0744
オープン
取扱い終了
3126642992210-101箱(100枚)XL8.3210.07858-0745
2,094
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする