ミツトモ
THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用
本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。
用途
C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
73
軸穴種別
軸用
仕様
ばね付
リング使用範囲(mm)
10~30
爪形状
ストレート
爪先端径(Φmm)
1.1
トラスコ品番
836-6573
2018年トラスコ掲載ページ
4 0869
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89547063
11336
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください