イノアック
カームフレックス化粧断ち加
空気振動の音を吸音します。
表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途
中周波程度の吸音。
材質
発泡ウレタン
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
色
黒
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89547176
F-55-10
836-3097
2 0213
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547185
F-55-20
836-3098
2 0213
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547194
F-55-30
836-3099
2 0213
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547632
F-4LF-5
836-3100
2 0214
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547684
F-9L-10
836-3091
2 0213
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547693
F-9L-20
836-3092
2 0213
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
89547702
F-9L-30
836-3093
2 0213
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547718
F-9M-10
836-3094
2 0213
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547727
F-9M-20
836-3095
2 0213
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547736
F-9M-30
836-3096
2 0213
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長