曜日別特売

カームフレックスF-4 片面粘着付

カームフレックスF-4 片面粘着付 - イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付 - イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付 - イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付 - イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付 - イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付 - イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付 - イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付 - イノアック
(1件のレビュー)

空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。

用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材長さ(mm)1000幅(mm)10002018年トラスコ掲載ページ2 0213内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89547483F-4-5N510001000
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
89547343F-4-10N1010001000
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547368F-4-15N1510001000
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547386F-4-20N2010001000
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547404F-4-25N2510001000
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547422F-4-30N3010001000
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547447F-4-35N3510001000
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547465F-4-40N4010001000
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-31
用途: モーターサイクルエンジンの吸音、制震

今回の使用においては十分以上のサイズでした。
想定していた音域帯通りだったのか?気になっていた音も聞こえなくなって快適になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする