曜日別特売

カームフレックス化粧断ち加工

カームフレックス化粧断ち加工 - イノアックカームフレックス化粧断ち加工 - イノアックカームフレックス化粧断ち加工 - イノアックカームフレックス化粧断ち加工 - イノアックカームフレックス化粧断ち加工 - イノアックカームフレックス化粧断ち加工 - イノアックカームフレックス化粧断ち加工 - イノアックカームフレックス化粧断ち加工 - イノアック

空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。

用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89547212F-2-1510001000836-31362 0212
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547246F-2-2510001000836-31372 0212
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547273F-2-3510001000836-31382 0212
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547298F-2-4010001000836-31392 0212
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547316F-2-510001000836-31352 0212
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547334F-4-1010001000836-31172 0213
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547352F-4-1510001000836-31182 0213
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547377F-4-2010001000836-31192 0213
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547395F-4-2510001000836-31202 0213
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547413F-4-3010001000836-31212 0213
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547438F-4-3510001000836-31222 0213
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547456F-4-4010001000836-31232 0213
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547474F-4-510001000836-31162 0213
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547657F-6-1010001000836-31322 0213
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547666F-6-2010001000836-31332 0213
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547675F-6-3010001000836-31342 0213
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1023:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする