イノアック
カームフレックスF-2 片面粘着付
空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途
周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質
発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様
燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付
色
黒
2018年トラスコ掲載ページ
2 0212
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89547325
F-2-5N
1000
1000
5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547203
F-2-10N
1000
1000
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547228
F-2-15N
1000
1000
15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547255
F-2-25N
1000
1000
25
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月12日
89547282
F-2-35N
1000
1000
35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
89547307
F-2-40N
1000
1000
40
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547237
F-2-20N
1000
1000
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547264
F-2-30N
1000
1000
30
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長