イノアック
カームフレックス化粧断ち
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途
周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。
材質
発泡ウレタン
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
仕様
燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)
色
黒
2018年トラスコ掲載ページ
2 0214
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89547492
F-4LF-10
836-3101
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547517
F-4LF-15
836-3102
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547535
F-4LF-20
836-3103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547553
F-4LF-25
836-3104
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547578
F-4LF-30
836-3105
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547596
F-4LF-35
836-3106
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547614
F-4LF-40
836-3107
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長