イノアック
カームフレックスF-4LF 片面粘着付
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途
周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。
材質
発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様
燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色
黒
2018年トラスコ掲載ページ
2 0214
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89547648
F-4LF-5N
1000
1000
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547508
F-4LF-10N
1000
1000
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547526
F-4LF-15N
1000
1000
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547562
F-4LF-25N
1000
1000
25
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月13日
89547587
F-4LF-30N
1000
1000
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547605
F-4LF-35N
1000
1000
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547623
F-4LF-40N
1000
1000
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89547544
F-4LF-20N
1000
1000
20
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長