曜日別特売

クランプピン(マグインキャッチャー用)

クランプピン(マグインキャッチャー用) - イマオコーポレーションクランプピン(マグインキャッチャー用) - イマオコーポレーション
用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89547912QCMA0612-M4
400
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする