曜日別特売

サムターンクランパー(自在アプローチ)

サムターンクランパー(自在アプローチ) - イマオコーポレーションサムターンクランパー(自在アプローチ) - イマオコーポレーションサムターンクランパー(自在アプローチ) - イマオコーポレーション

干渉なしのシャフト収納タイプです。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。

用途治具プレート交換。材質(本体)SUS303材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
材質(ノブ)
色(ノブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89548052QCTHA0525-10828-622740樹脂ノブポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
89548077QCTHA0834-14828-6228100樹脂ノブポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548068QCTHA0525-10S828-622950金属ノブSCS13(SUS304相当)-
5,900
取扱い終了
代替品有
89548086QCTHA0834-14S828-6230120金属ノブSCS13(SUS304相当)-
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89548068QCTHA0525-10S55621135QCTHA0525-10SUSQCTHA0525-10S サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション 55621135サムターンクランパー(自在アプローチ)イマオコーポレーション1個
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89548086QCTHA0834-14S25918964QCTHA0834-14SUSQCTHA0834-14S サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーション 25918964サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプイマオコーポレーション1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする