スピンロック

スピンロック - イマオコーポレーションスピンロック - イマオコーポレーションスピンロック - イマオコーポレーションスピンロック - イマオコーポレーションスピンロック - イマオコーポレーションスピンロック - イマオコーポレーションスピンロック - イマオコーポレーションスピンロック - イマオコーポレーション

軽いノブ操作で確実にロックします。

用途シートカッターの回転方向の動きを固定。2018年トラスコ掲載ページ2 0374内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法d(mm)
適合シャフト径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法M1(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
適合シャフト径(Φmm)
保持トルク(N・m)
スライド荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89548122QCSPL0408-BK5083648.5M41423.52122178(h7)3400
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89548138QCSPL0408-OG5083648.5M41423.52122178(h7)3400
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548147QCSPL0410-BK50103648.5M41423.521221710(h7)3400
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548156QCSPL0410-OG50103648.5M41423.521221710(h7)3400
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548165QCSPL0412-BK50123648.5M41423.521221712(h7)4400
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548174QCSPL0412-OG50123648.5M41423.521221712(h7)4400
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89548183QCSPL0414-BK50143648.5M41423.521221714(h7)4400
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548192QCSPL0414-OG50143648.5M41423.521221714(h7)4400
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89548208QCSPL0912-BK100125169M512.51734302612(h7)5500
5,700
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
89548217QCSPL0912-OG100125169M512.51734302612(h7)5500
5,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89548226QCSPL0915-BK100155169M512.51734302615(h7)5500
5,700
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
89548235QCSPL0915-OG100155169M512.51734302615(h7)5500
5,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548244QCSPL0916-BK100165169M512.51734302616(h7)6500
5,700
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
89548253QCSPL0916-OG100165169M512.51734302616(h7)6500
5,700
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
89548262QCSPL0920-BK100205169M512.51734302620(h7)6500
5,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548278QCSPL0920-OG100205169M512.51734302620(h7)6500
5,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする