イマオコーポレーション
ワンウェイクランパー
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。
別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途
スライド機構の固定。
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(ボタン)
SUS303
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
熱処理(ボール)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
クランプ力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89548366
QCOW0616-10SUS
ステンレス
6
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
89548375
QCOWS0616-10SUS
ストレート、ステンレス
6
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください