イマオコーポレーション
角鋼スライドロック(金属ノブ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途
印字スタンプ台調整。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
タイプ
金属ノブ
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(板バネ)
C5191P
2018年トラスコ掲載ページ
2 0373
材質(クサビ)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89548402
QCSQ1212-S
828-6190
145
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548436
QCSQ1616-S
828-6191
165
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548463
QCSQ2509-S
828-6192
245
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548488
QCSQ2512-S
828-6193
265
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
89548506
QCSQ3212-S
828-6194
245
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
89548533
QCSQ3216-S
828-6195
265
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください