曜日別特売

角鋼スライドロック(レバータイプ)

角鋼スライドロック(レバータイプ) - イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ) - イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ) - イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ) - イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ) - イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ) - イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ) - イマオコーポレーション

鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
狭い場所でも横から操作できます。

用途隣接するカメラ、印字機の調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89548542QCSQ1212-L828-6196150
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548558QCSQ1616-L828-6197160
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548567QCSQ2509-L828-6198250
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
89548576QCSQ2512-L828-6199260
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
89548585QCSQ3212-L828-6200250
6,900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548594QCSQ3216-L828-6201270
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする