イマオコーポレーション
長穴スライドロック
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途
コンベアガイドの調整。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
クロムメッキ
タイプ
樹脂ノブ、オレンジ
材質(クサビ)
ステンレス鋼
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(プランジャー)
ポリアセタール
質量(g)
80
2018年トラスコ掲載ページ
2 0372
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89548612
QCSL1003-OG
3
828-6156
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548637
QCSL1006-BK
6
828-6155
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548646
QCSL1006-OG
6
828-6157
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548603
QCSL1003-BK
3
828-6154
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください