曜日別特売

長穴スライドロック(金属ノブ)

長穴スライドロック(金属ノブ) - イマオコーポレーション長穴スライドロック(金属ノブ) - イマオコーポレーション長穴スライドロック(金属ノブ) - イマオコーポレーション

鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89548628QCSL1003-S828-61583
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
89548655QCSL1006-S828-61596
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする