曜日別特売

ピンホールドクランパー

ピンホールドクランパー - イマオコーポレーションピンホールドクランパー - イマオコーポレーションピンホールドクランパー - イマオコーポレーションピンホールドクランパー - イマオコーポレーションピンホールドクランパー - イマオコーポレーション

省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。

用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻内容量1個
注意
※別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
全6種類を絞り込む
タイプ
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
クランプ力(N)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89548664QCPC0625-10樹脂ノブ735六角穴付ボルト(SUS製)M2×0.4-5L(3個)
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89548698QCPC0834-14樹脂ノブ985六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個)
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
89548682QCPC0625-10-SUSステンレス745六角穴付ボルト(SUS製)M2×0.4-5L(3個)
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89548716QCPC0834-14-SUSステンレス9105六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個)
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548673QCPC0625-10S金属ノブ745六角穴付ボルト(SUS製)M2×0.4-5L(3個)
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
89548707QCPC0834-14S金属ノブ9105六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個)
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89548673QCPC0625-10S89548682QCPC0625-10-SUSQCPC0625-10S ピンホールドクランパー イマオコーポレーション 89548682ピンホールドクランパーイマオコーポレーション1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89548707QCPC0834-14S89548716QCPC0834-14-SUSQCPC0834-14S ピンホールドクランパー イマオコーポレーション 89548716ピンホールドクランパーイマオコーポレーション1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする