エイト
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット
剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。
2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
仕様
テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
質量(g)
428
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0731
内容量
1セット(9本)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
829-1504
829-1505
829-1506
829-1507
829-1508
829-1509
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89550405
TLC-S9NBL
829-1504
¥
11,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89550414
TLC-S9NGR
829-1505
¥
11,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
89550423
TLC-S9NOR
829-1506
¥
11,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89550432
TLC-S9NPU
829-1507
¥
11,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550448
TLC-S9NRE
829-1508
¥
11,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89550457
TLC-S9NYE
829-1509
¥
11,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください