FILA サングラス

FILA サングラス - エニックス(ANYCCS)FILA サングラス - エニックス(ANYCCS)FILA サングラス - エニックス(ANYCCS)FILA サングラス - エニックス(ANYCCS)FILA サングラス - エニックス(ANYCCS)FILA サングラス - エニックス(ANYCCS)FILA サングラス - エニックス(ANYCCS)

カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。
ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。

用途晴天時の屋外での紫外線対策に。内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
質量(g)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89550466SF4001J-COL.10855-6994巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート256 0048
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89550475SF4004J-COL.10855-6995巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート256 0048
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550493SF4016J-COL.10855-6997巾着ケースレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド樹脂296 0049
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550502SF4016J-COL.80855-6998巾着ケースレンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド樹脂296 0049
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550518SF6401-COL.11855-6999巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート306 0048
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550563SF8859J-COL.976855-7004巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート256 0048
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
89550572SF8859J-COL.U22855-7005巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート256 0048
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89550484SF4006J-COL.12855-6996巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート256 0048
4,000
取扱い終了
返品不可
89550527SF8823J-COL.7GU855-7000巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート276 0048
4,000
取扱い終了
返品不可
89550536SF8823J-COL.Z42855-7001巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート276 0048
4,000
取扱い終了
89550545SF8826J-COL.965855-7002巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート236 0048
4,000
取扱い終了
返品不可
89550554SF8826J-COL.976855-7003巾着ケースレンズ・フレーム:ポリカーボネート236 0048
4,000
取扱い終了
返品不可
89550588SF8932JL-COL.531855-7006スペアレンズ(2色)、セミハードケース、ストラップ、メガネ拭きクロス、インナーリムレンズ:トリアセテート偏光、フレーム:ポリアミド樹脂、スペアレンズ:ポリカーボネート306 0049
10,000
取扱い終了
89550597SF8932JL-COL.531V855-7007スペアレンズ(2色)、セミハードケース、ストラップ、メガネ拭きクロス、インナーリムレンズ:トリアセテート偏光、フレーム:ポリアミド樹脂、スペアレンズ:ポリカーボネート306 0049
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする