エンジニア
強力貫通ドライバー
潰れたねじ、錆びたねじ、固着ねじを叩いて緩めることができます。
軸が六角になっており、スパナをかけて回せます。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6
グリップ径(Φmm)
27
材質(軸)
高炭素鋼軸
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0601
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89550676
DI-01
プラス
No.2
102
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89550685
DI-02
プラス
No.2
152
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
89550694
DI-11
マイナス
-
102
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
89550703
DI-12
マイナス
-
152
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
強力貫通ドライバー/DI-01~12【エンジニア】
参考になった