オフィスマイン
ローラーミニコ変速タイプ(電動式)
(1件のレビュー)
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途
〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。
ステンレスの鏡面仕上げ。
金属製品の傷取り、仕上げ研磨。
ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。
クリーニング研磨。
木工製品の平面・曲面研磨。
プラスチック製品の研磨。
トラスコ品番
837-0498
セット内容
一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ
質量(kg)
1.67
消費電力(W)
350
電源
AC100V
定格電流(A)
3.5
電源コード(m)
2.4
ベルト寸法(mm)
60×260、60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ
5 0315
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89550992
SMB-E
¥
83,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください