曜日別特売

ナロベルター用Cアーム

ナロベルター用Cアーム - オフィスマインナロベルター用Cアーム - オフィスマイン

ナロベルター専用取り替えアームです。
アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。

用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89551026NR111-P04C
8,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする