3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
用途鉄板の黒皮はがし。
難削材・金属全般の重研削。
ヘアーライン作業・仕上研磨。
全長(mm)170排気方向前後方トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0552内容量1台