曜日別特売

ピボットサンダー(エア式)

ピボットサンダー(エア式) - オフィスマインピボットサンダー(エア式) - オフィスマイン

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。

用途
鉄板・H鋼の黒皮はがし。
難削材・金属全般の重研削。
ヘアーライン作業・仕上研磨。
トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89551078PBJ-I5
136,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする