曜日別特売

サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) - オフィスマインサンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) - オフィスマインサンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) - オフィスマインサンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) - オフィスマイン
(1件のレビュー)

スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。

用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515内容量1セット(30枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89551087SF80-1-30#60
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89551096SF80-3-30#150~320
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89551105SF80-5-30#500~1000
8,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
89551114SF80-S2-30#120~240
9,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551123SF80-S4-30#240~600
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89551087
2018-11-12
用途: 清掃
サービス業

スポンジのタイプだったらさらに
いいと感じました。
ステンレスのカーブがスポンジみたい
な厚みがないので角がうまくとどかないので不便
番手は種類がありよかった
機械に簡単につけられるとこがよかった
残念だったのはやはりペラペラなので
角がやりづらいとこでアタッチメントを
装着しての作業でもいいなら
って感じなのか?いずれにせよスポンジのような
厚みがないから時間がかかるとこや仕上がりに影響するため
マイナス星一つにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする