カナツー
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具付
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
トラスコ品番
材質
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89551473
ZPO6X2.00MSBK
156
アルミホイール、合成ゴム
828-7536
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0784
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89551482
ZPO6X2.00MSGY
156
アルミホイール、合成ゴム
828-7537
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0784
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551498
ZPO8X2.00MSBK
200
アルミホイール、合成ゴム
828-7540
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0784
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551507
ZPO8X2.00MSGY
200
アルミホイール、合成ゴム
828-7541
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0784
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551832
ZPO6X2.00HSBK
156
アルミホイール、合成ゴム
828-7534
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0785
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551848
ZPO6X2.00HSGY
156
アルミホイール、合成ゴム
828-7535
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0785
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551866
ZPO8X2.00HSGY
200
アルミホイール、合成ゴム
828-7539
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0785
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551437
ZPO10X2.75MSBK
250
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7528
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0784
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
89551446
ZPO10X2.75MSGY
250
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7529
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0784
¥
25,900
取扱い終了
返品不可
89551455
ZPO12X3.00MSBK
303
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7532
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0784
¥
28,400
取扱い終了
返品不可
89551464
ZPO12X3.00MSGY
303
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7533
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0784
¥
32,200
取扱い終了
返品不可
89551516
ZPO9X2.50MSBK
230
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7544
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0784
¥
16,300
取扱い終了
89551525
ZPO9X2.50MSGY
230
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7545
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0784
¥
17,900
取扱い終了
89551796
ZPO10X2.75HSBK
250
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7526
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0785
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
89551805
ZPO10X2.75HSGY
250
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7527
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0785
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
89551814
ZPO12X3.00HSBK
303
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7530
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0785
¥
29,700
取扱い終了
返品不可
89551823
ZPO12X3.00HSGY
303
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7531
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0785
¥
34,400
取扱い終了
返品不可
89551857
ZPO8X2.00HSBK
200
アルミホイール、合成ゴム
828-7538
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0785
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
89551875
ZPO9X2.50HSBK
230
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7542
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0785
¥
17,400
取扱い終了
89551884
ZPO9X2.50HSGY
230
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7543
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0785
¥
18,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください