カナツー
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。
振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
トラスコ品番
材質
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89551552
ZPOS6X2.00MSBK
156
アルミホイール、合成ゴム
828-7552
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0784
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551568
ZPOS6X2.00MSGY
156
アルミホイール、合成ゴム
828-7553
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0784
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551577
ZPOS8X2.00MSBK
200
アルミホイール、合成ゴム
828-7556
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0784
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551586
ZPOS8X2.00MSGY
200
アルミホイール、合成ゴム
828-7557
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0784
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551918
ZPOS6X2.00HSBK
156
アルミホイール、合成ゴム
828-7550
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0785
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551927
ZPOS6X2.00HSGY
156
アルミホイール、合成ゴム
828-7551
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0785
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551936
ZPOS8X2.00HSBK
200
アルミホイール、合成ゴム
828-7554
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0785
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89551534
ZPOS10X2.75MSBK
250
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7548
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0784
¥
23,400
取扱い終了
返品不可
89551543
ZPOS10X2.75MSGY
250
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7549
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0784
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
89551893
ZPOS10X2.75HSBK
250
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7546
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0785
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
89551902
ZPOS10X2.75HSGY
250
スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
828-7547
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール(三価クロムメッキ)、合成ゴム
2 0785
¥
27,900
取扱い終了
返品不可
89551945
ZPOS8X2.00HSGY
200
アルミホイール、合成ゴム
828-7555
金具:スチール、金具表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミホイール、合成ゴム
2 0785
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください