曜日別特売

シングルキャスター

シングルキャスター - キャニオンシングルキャスター - キャニオンシングルキャスター - キャニオンシングルキャスター - キャニオン

キャニオンの単独キャスターはネジ込み式ですから、丈夫なうえキャスター交換もスパナ1本で簡単にできます。各キャスターにスパナがついています。
クッションゴム(ウレタン樹脂)はワゴンとしてのご使用の際、各室への出入、壁面との接触の際の衝撃をやわらげます。

用途キャニオンシェルフ用キャスター。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンウレタン車輪幅(mm)272018年トラスコ掲載ページ8 0158内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89552453SNC-100458-21280.5850100、100×幅27126
8,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89552462SNC-100S458-21360.6750100、100×幅27126
9,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89552478SNC-125458-21440.7856125、125×幅27152
9,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89552487SNC-125S458-21520.9256125、125×幅27152
10,500
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする