キャニオン
ステンレスシェルフ棚板
ホコリがたまらない網棚タイプです。
ソフトハンマーで簡単に組み立てができます。
用途
ステンレスシェルフ用追加棚板。
仕様
間口610、760、910、1070mmもあります
材質
ステンレス(SUS304)
均等積載量(kg/段)
200
2018年トラスコ掲載ページ
8 0155
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89552557
SUS-460-12T
458-2403
5.3
460
1220
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89552566
SUS-460-15T
458-2497
7
460
1520
¥
48,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89552575
SUS-460-18T
458-2501
8.3
460
1820
¥
55,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89552584
SUS-610-12T
458-2560
7.2
610
1220
¥
48,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89552593
SUS-610-15T
458-2659
8.8
610
1520
¥
59,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89552602
SUS-610-18T
458-2667
11
610
1820
¥
72,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。