スーパーソリッドシェルフ

スーパーソリッドシェルフ - キャニオンスーパーソリッドシェルフ - キャニオンスーパーソリッドシェルフ - キャニオンスーパーソリッドシェルフ - キャニオンスーパーソリッドシェルフ - キャニオンスーパーソリッドシェルフ - キャニオンスーパーソリッドシェルフ - キャニオンスーパーソリッドシェルフ - キャニオン

衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。耐荷重(kg/段)150材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレス組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4最大積載量(kg/台)600棚板調整ピッチ(mm)25mm2018年トラスコ掲載ページ8 0157内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89552618SSO460-1390-1241220×460×13901506004
222,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552627SSO460-1390-1541520×460×13901506004
234,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552636SSO460-1390-1841820×460×13901506004
254,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552645SSO460-1590-1241220×460×15901506004
226,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552654SSO460-1590-1541520×460×15901506004
237,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552663SSO460-1590-1841820×460×15901506004
257,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552672SSO460-1900-1241220×460×19001506004
232,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552688SSO460-1900-1541520×460×19001506004
243,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552697SSO460-1900-1841820×460×19001506004
263,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552706SSO610-1390-1241220×610×13901506004
248,400
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552715SSO610-1390-1541520×610×13901506004
262,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552724SSO610-1590-1241220×610×15901506004
251,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552733SSO610-1590-1541520×610×15901506004
265,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552742SSO610-1900-1241220×610×19001506004
257,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89552758SSO610-1900-1541520×610×19001506004
271,200
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする