カラー封筒50枚パック

カラー封筒50枚パック - キングコーポレーションカラー封筒50枚パック - キングコーポレーションカラー封筒50枚パック - キングコーポレーションカラー封筒50枚パック - キングコーポレーションカラー封筒50枚パック - キングコーポレーションカラー封筒50枚パック - キングコーポレーションカラー封筒50枚パック - キングコーポレーションカラー封筒50枚パック - キングコーポレーション
(4件のレビュー)

豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。

仕様テープのり付きテープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし内容量1セット(50枚)
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89552776K2S100BQ50ブルー856-0471240角2角2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89552794K2S100CQ50クリーム856-0472240角2角2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89552828K2S100GEQ50グリーン856-0473240角2角2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89552837K2S100GQ50グレー856-0474240角2角2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89552855K2S100PQ50ピンク856-0475240角2角2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89552873N3S80BQ50ブルー856-0476120長3長3〒
オープン
849
934(税込)
当日出荷
89552898N3S80CQ50クリーム856-0477120長3長3〒
オープン
839
923(税込)
当日出荷
89552925N3S80GEQ50グリーン856-0478120長3長3〒
オープン
839
923(税込)
当日出荷
89552934N3S80GQ50グレー856-0479120長3長3〒
オープン
849
934(税込)
当日出荷
89552952N3S80PQ50ピンク856-0480120長3長3〒
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89552794
2024-08-31
用途: 手渡しのときの書類入れとして

こちらの色味は画像より鮮やかさがあり気に入りました。

対象商品 : 89552925
2021-06-20
用途: 見積書、請求書郵送時
株式会社城東企画

糊がついているので使いやすい。要望としてはもう少し厚い封筒も
ほしい。

対象商品 : 89552837
2020-06-04
用途: 書類の郵送用
製造業

レーザープリンターでもきれいに印字できました。紙の厚みもしっかりしていて透けません。
封をする接着剤付きなので楽です。

対象商品 : 89552873
2019-08-16
用途: 郵送用

この封筒は、テープ付きのワンタッチ式になっていても、問題なく印刷でき満足しているが、横書きで印字するため郵便番号枠なしのものがほしい。

MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうござます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする