エコパックメール

エコパックメール - キングコーポレーションエコパックメール - キングコーポレーションエコパックメール - キングコーポレーション
(1件のレビュー)

エアセルマット付きのクッション封筒です。

仕様テープのり付き2018年トラスコ掲載ページ10 0391内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553056EPMA4856-0540250A459340
310
219
241(税込)
9日以内出荷
返品不可
89553083EPMCD856-0543170CD19190
198
138
152(税込)
当日出荷
89553047EPMA3856-0539320A381460
464
取扱い終了
返品不可
89553065EPMB4856-0541285B447390
352
取扱い終了
89553074EPMB5856-0542225B535280
286
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553065
2020-03-21
用途: 商品発送時
藤田製本株式会社

紙の強度は良いと思います。
マチの幅がもう少しあると使い勝手が良く、使い道が広がると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする