キングコーポレーション
クラフト紙封筒 オリンパス 角2封筒
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
色
茶
トラスコ品番
856-0483
幅(mm)
240
質量(kg)
8.1
サイズ
角2
奥行(mm)
332
エコマーク認定
認定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389
エコマーク認定番号
18 112 262
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553092
150101
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください