キングコーポレーション
クラフト紙封筒 オリンパススミ貼
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
色
茶
トラスコ品番
856-0489
幅(mm)
90
質量(kg)
3.8
サイズ
長40
タイプ
長40〒
奥行(mm)
225
エコマーク認定
認定
郵便番号欄
あり
アズワン品番
65-1939-79
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389
エコマーク認定番号
18 112 262
内容量
1セット(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553126
151601
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください