キングコーポレーション
クラフト100
(1件のレビュー)
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
用途
K8KYU85は給与タイプ。
色
茶
エコマーク認定
認定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389
エコマーク認定番号
18 112 262
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553135
K1K85
856-0481
270
2
角1
角1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89553144
K2K85
856-0482
240
1.57
角2
角2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください