キングコーポレーション
クラフト
A3を折らずに入れられる封筒です。
色
茶
トラスコ品番
856-0493
幅(mm)
320
質量(kg)
0.32
サイズ
角A3
タイプ
角A3
奥行(mm)
440
エコマーク認定
認定
2018年トラスコ掲載ページ
10 0389
エコマーク認定番号
18 112 262
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553178
KA3K100
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください