曜日別特売

クラフトのり付

クラフトのり付 - キングコーポレーションクラフトのり付 - キングコーポレーションクラフトのり付 - キングコーポレーションクラフトのり付 - キングコーポレーション
(23件のレビュー)

丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。

テープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0389内容量1セット(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553153K2K85Q100856-04922401.5角2角2(テープ付)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89553232N4K70Q100856-0495900.32長4長4〒(テープ付)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
89553205N3K85Q100856-04941200.5長3長3〒(テープ付)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 請求書の発送
株式会社悠ゆう運輸・通信業

安価で、のり付きなので満足しています。意外とのり付けはめんどくさいし、時間がかかるので。

2025-04-08
用途: 使いやすい
一般社団法人日本外国語教育推進教育・研究機関

テープ付きのものは高くて、少量販売が多いので、100枚でこの価格はありがたい。すぐに届いて助かった。

対象商品 : 89553153
2024-12-02
用途: 同窓会団体の機関誌の郵送
教育・研究機関

同窓会通信を手作りで印刷し、郵送しています。
作業時間短縮のためにもテープ付きの封筒は必須。
A3用紙もモノタロウさんに頼んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 89553205
2024-12-18
用途: 書類の発送

厚さもちょうど良く、ノリが付いているので便利で早い。

2024-10-30
用途: 書類の郵送
その他業種

封筒に印刷する際、印刷機にジャムらず作業が出来ました。

対象商品 : 89553205
2024-01-24
用途: 郵送をする時
株式会社 ライフブリッジ不動産業

注文してから郵送までスムーズで早く、綺麗に梱包されており、問題ありませんでした。
商品につきましては封筒なので特に問題がありませんし、お得感を感じました。

対象商品 : 89553153
2024-05-01
用途: DM発送

シールなしのがたまたま欠品でこちらを買いました。シールがあるので宛名をプリンターで直接印刷することはできないがステッカーを貼るので無問題。シールはいずれ乾いてつかなくなってしまうかもしれないが、短期大量消費なので無問題。

2024-03-24
用途: キャンペーン情報の発送時
深浦工房製造業

注文から到着までの対応も早く、早々に受け取れたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする