キングコーポレーション
角2クリア封筒テープ付き
引っ張っても裂けにくく、DMに最適のフィルム封筒です。
色
透明
仕様
テープのり付き
幅(mm)
240
サイズ
角2
タイプ
角2
奥行(mm)
332
郵便番号欄
なし
2018年トラスコ掲載ページ
10 0390
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553248
CFK2Q100
1セット(100枚)
856-0546
800
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89553257
CFK2Q20
1セット(20枚)
856-0547
160
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください